Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NH 3 500A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét K08980 - 35079.0050

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH 3  500A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét K08980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 500 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K08980

Gyártói cikkszám

35079.0050

Gyártói típuskód

NH-SI 3 500A/500V gR

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

500 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 3 500A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét