Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EFEN - NH 3 bizt alj 3pol 630A NHU 3x3 S csavaros K07934 - 90021310

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH 3 bizt alj 3pol 630A  NHU 3x3 S csavaros K07934

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH3

  • Névleges áram - 630 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K07934

Gyártói cikkszám

90021310

Gyártói típuskód

NHU-3x3 S 630A 690V

Méret:

NH3

Névleges áram:

630 A

Pólusszám:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH 3 bizt alj 3pol 630A NHU 3x3 S csavaros