Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NH 4 A 1000A/500V gL/gG vezvédő bizt betét B00367 - 35097.0040

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH 4 A 1000A/500V gL/gG vezvédő bizt betét B00367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4

  • Névleges áram - 1000 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00367

Gyártói cikkszám

35097.0040

Gyártói típuskód

NH-SI 4A 1000A/500V gG

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH4

Névleges áram:

1000 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 4 A 1000A/500V gL/gG vezvédő bizt betét