Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NH 4 A 800A/500V gL/gG vezvédő bizt betét K085326 - 35097.0030

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH 4 A  800A/500V gL/gG vezvédő bizt betét K085326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4

  • Névleges áram - 800 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K085326

Gyártói cikkszám

35097.0030

Gyártói típuskód

NH-SI 4a 800A/500V gG

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH4

Névleges áram:

800 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 4 A 800A/500V gL/gG vezvédő bizt betét