Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NH bizt alj-hoz nullbontó NHM 1 méret K081297 - 9006003/9006057

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH bizt alj-hoz nullbontó  NHM  1 méret K081297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 250 A

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K081297

Gyártói cikkszám

9006003/9006057

Gyártói típuskód

NHM 1 m

Névleges áram:

250 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-kés ; NH bizt alj-hoz nullbontó NHM 1 méret