Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NH bizt alj-hoz nullbontó NHM 2 méret K081298 - 9006004/9006058

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH bizt alj-hoz nullbontó  NHM  2 méret K081298

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 400 A

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K081298

Gyártói cikkszám

9006004/9006058

Gyártói típuskód

NHM 2 m

Névleges áram:

400 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-kés ; NH bizt alj-hoz nullbontó NHM 2 méret