Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EFEN - NH bizt alj-hoz nullbontó NHM 3 méret K081299 - 0006005

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH bizt alj-hoz nullbontó  NHM  3 méret K081299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 630 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K081299

Gyártói cikkszám

0006005

Gyártói típuskód

NHM 3m ECu

Névleges áram:

630 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-kés ; NH bizt alj-hoz nullbontó NHM 3 méret