Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NH0 gR D 40A/ 500V bizt betét érint.véd K07340 - 35612-0400

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH0 gR D   40A/ 500V bizt betét érint.véd K07340

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K07340

Gyártói cikkszám

35612-0400

Gyártói típuskód

35612-0400

Névleges áram:

40 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NHR 0 40A/ 500V bizt betét érint.véd