EFEN - NH00 160A Függ. Bizt sáv 3P 100mm sínrendszerre, 3fázisú bontás,csatlakozás: M8 GT49961 - 38500.0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete - NH00
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49961
Gyártói cikkszám
38500.0000
Gyártói típuskód
NH-La-Lei 00N G4
Kivitel:
biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH00
Pólusszám:
3
Sínközéptávolság 60 mm:
Nem
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; Kézi kapcsoló NH-La-Lei 00N G4