EFEN - NH00 160A Függőleges szakaszoló 3x1P 185mm sínrendszerre, pólusonkénti bontás,V2 csatlakozóval (V kengyel a készülék tartozéka) SN079815 - 38065.1880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Biztosító betét mérete - NH00
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079815
Gyártói cikkszám
38065.1880
Gyártói típuskód
NH-La-Lei 00/185 1P V2
Kivitel:
biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Biztosító betét mérete:
NH00
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH 00 bizt szakaszoló függ 3pol 160A 00/185