EFEN - NH00 vízsz. 160A bizt alj 3p 60mm sínrendszerre, csatlakozás lent, M8 GT31719 - 39660.2000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Biztosító betét mérete - NH00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31719
Gyártói cikkszám
39660.2000
Gyártói típuskód
NH-Latr SB 00IN 60 K43U5
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Biztosító betét mérete:
NH00
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; Kézi kapcsoló 160A sínre építhető