EFEN - NH2 400A Függ. Bizt sáv 3P 185mm sínrendszerre, 3fázisú bontás,csatlakozás saruval M12 GT32151 - 38624.0020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete - NH1
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32151
Gyártói cikkszám
38624.0020
Gyártói típuskód
NH-La-Lei 2N 3P S6
Kivitel:
biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH1
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; Kézi kapcsoló NH-La-Lei 2N 1P S6