EFEN - NH2 szakaszoló 400A függ EKDEO V-csatlakozás, szorító kengyellel, 185mm-es sínrendszerre SN017191 - 38665.0780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017191
Gyártói cikkszám
38665.0780
Gyártói típuskód
38665.0780
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység dugaszoló technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
egyéb
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
690-690 V
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH2 szakaszoló 400A függ