Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EFEN - NHR 1 125A/500V bizt betét érint.v. K00455 - 9001010500103016

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NHR 1 125A/500V bizt betét  érint.v. K00455

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 125 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00455

Gyártói cikkszám

9001010500103016

Gyártói típuskód

NHR 1 gR 125A 500V

Névleges áram:

125 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NHR 1 125A/500V bizt betét érint.v.