Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NHR 1 160A/500V gR bizt betét érint.v. K00456 - 35613-1600

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NHR 1 160A/500V gR bizt betét  érint.v. K00456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 160 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00456

Gyártói cikkszám

35613-1600

Gyártói típuskód

NHR 1 gR 160A 500V

Névleges áram:

160 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NHR 1 160A/500V gR bizt betét érint.v.