Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EFEN - NHR 1 50A/500VgR bizt betét érint.v. K00458 - 9001010500103010

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NHR 1   50A/500VgR bizt betét  érint.v. K00458

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 50 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00458

Gyártói cikkszám

9001010500103010

Gyártói típuskód

NHR 1 gR 50A 500V

Névleges áram:

50 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NHR 1 50A/500VgR bizt betét érint.v.