MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Alkonykapcsoló fekete Detect ME5 IP44 SN121829 - 97419

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Alkonykapcsoló fekete Detect ME5 IP44 SN121829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121829

Gyártói cikkszám

97419

Gyártói típuskód

97419

Kivitel:

egyéb

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP44

Alkonykapcsoló fekete Detect ME5 IP44