Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Baldachin 200cm átlátszó kábellel SN081392 - 61489

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Baldachin 200cm átlátszó kábellel SN081392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 95 mm

  • Szélesség - 95 mm

  • Magasság / mélység - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759614898

Sonepar cikkszám

SN081392

Gyártói cikkszám

61489

Gyártói típuskód

SALOBRENA 1 61489

Anyag:

acél

Hosszúság:

95 mm

Szélesség:

95 mm

Magasság / mélység:

2000 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Tartozék lámpatest beépítéshez ; Baldachin 200cm átlátszó kábellel