EGLO - Bútorvilágító 3x3.3W LED-es 2040lm 3000K IP20 SN016909 - 94511
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 20.7 W
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759945114
Sonepar cikkszám
SN016909
Gyártói cikkszám
94511
Gyártói típuskód
94511
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
20.7 W
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
580 mm
Szélesség:
100 mm
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 3x3.3W LED-es 2040lm 3000K