Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Előtét LED és halogén izzókhoz 0-70W 11,5V SN078621 - 92348

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Előtét LED és halogén izzókhoz 0-70W 11,5V SN078621

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 113 mm

  • Szélesség - 44 mm

  • Magasság / mélység - 28 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759923488

Sonepar cikkszám

SN078621

Gyártói cikkszám

92348

Gyártói típuskód

92348

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

113 mm

Szélesség:

44 mm

Magasság / mélység:

28 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Elektromos tartozék lámpatesthez ; Előtét LED és halogén izzókhoz 0-70W 11,5V