EGLO - Energiaoszlop 400x160x160mm IP44 Park 4 GT51046 - 90748
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház formája - négyszögletű
Védettség (IP) - IP44
Szín - rozsdamentes acél
Anyag - fém
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759907488
Sonepar cikkszám
GT51046
Gyártói cikkszám
90748
Gyártói típuskód
90748
Ház formája:
négyszögletű
Védettség (IP):
IP44
Szín:
rozsdamentes acél
Anyag:
fém
Fedéllel:
Igen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Háztartási szerelvények ; Energiaoszlop ; Energiaoszlop 400x160x160mm IP44 Park 4