EGLO - Fali halogén lpt 1x100W R7s króm Tron GT35494 - 85812
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759858124
Sonepar cikkszám
GT35494
Gyártói cikkszám
85812
Gyártói típuskód
85812
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali halogén lpt 1x100W R7s króm Tron