Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali halogén lpt 2x 40W 230V G9 króm Granada IP20 GT08111 - 85816

MásolásMásolás
EGLO - Fali halogén lpt 2x 40W 230V G9 króm Granada IP20 GT08111

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759858162

Sonepar cikkszám

GT08111

Gyártói cikkszám

85816

Gyártói típuskód

85816

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

G9

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

króm

Névleges feszültség:

230-230 V

Védettség:

IP20

Érintésvédelem:

I

Rendszer teljesítmény:

66 W

Magasság / mélység:

145 mm

Hosszúság:

295 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali halogén lpt 2x 40W 230V G9 króm Granada