Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fali halogén lpt 2x 40W 230V G9 króm Sintra IP20 GT42228 - 83889

MásolásMásolás
EGLO - Fali halogén lpt 2x 40W 230V G9 króm Sintra IP20 GT42228

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759838898

Sonepar cikkszám

GT42228

Gyártói cikkszám

83889

Gyártói típuskód

83889

Védettség:

IP20

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

58 mm

Szélesség:

180 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

95 mm

Alkalmas fényforrások számához:

2

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es RGB beép. lpt. 34W 4300lm 120x30cm Salobrena-C