Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali halogén lpt 2x 40W 230V G9 nmatt/opál Palermo IP44 GT27694 - 88284

MásolásMásolás
EGLO - Fali halogén lpt 2x 40W 230V G9 nmatt/opál Palermo IP44 GT27694

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 66 W

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759882846

Sonepar cikkszám

GT27694

Gyártói cikkszám

88284

Gyártói típuskód

88284

Rendszer teljesítmény:

66 W

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Ház színe:

nikkel

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

95 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

330 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali halogén lpt 2x 40W 230V G9 nmatt/opál Palermo