EGLO - Fali halogén lpt 2x 50W 230V GU10 alumínium Madras GT19670 - 87019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Foglalat - GU10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759870195
Sonepar cikkszám
GT19670
Gyártói cikkszám
87019
Gyártói típuskód
87019
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 60W E14 barna arany Mestre