Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fali izzós lpt 1x 40W E14 opál/fehér Zola IP20 GT09560 - 83407

MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 1x 40W E14 opál/fehér Zola IP20 GT09560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 40 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759834074

Sonepar cikkszám

GT09560

Gyártói cikkszám

83407

Gyártói típuskód

83407

Rendszer teljesítmény:

40 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

280 mm

Szélesség:

80 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 40W E14 opál/fehér Zola