Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fali izzós lpt 1x 60W E27 alabástrom/bronz Salome IP20 GT19069 - 7903

MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 1x 60W E27 alabástrom/bronz Salome IP20 GT19069

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759790301

Sonepar cikkszám

GT19069

Gyártói cikkszám

7903

Gyártói típuskód

7903

Rendszer teljesítmény:

60 W

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

egyéb

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

300 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

150 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 60W E27 alabástrom/bronz Salome