EGLO - Fali izzós lpt 1x60W 230V E14 mattnikkel/szürke Fonsea SN089054 - 94308
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Fényforrás - izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Foglalat - E14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759943080
Sonepar cikkszám
SN089054
Gyártói cikkszám
94308
Gyártói típuskód
94308
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek - Fali izzós lpt 1x60W 230V E14 mattnikkel/szürke Fonsea