EGLO - Fali izzós lpt 1x60W 230V E27 3000K szövet barna Pasteri SN088021 - 96385
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Fényforrás - izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759963859
Sonepar cikkszám
SN088021
Gyártói cikkszám
96385
Gyártói típuskód
96385
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x60W 230V E27 3000K szövet barna Pasteri