EGLO - Fali izzós lpt 1x60W E27 IP44 SN118074 - 94838
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 60 W
Védettség - IP44
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118074
Gyártói cikkszám
94838
Gyártói típuskód
94838 Colindres
Rendszer teljesítmény:
60 W
Védettség:
IP44
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
215 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
290 mm
Falra szerelhető:
Igen
Fali izzós lpt 1x60W E27 IP44