Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fali izzós lpt 60W E27 szürkésbarna Pasteri SN031856 - 95062

MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 60W E27 szürkésbarna Pasteri SN031856

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759950620

Sonepar cikkszám

SN031856

Gyártói cikkszám

95062

Gyártói típuskód

95062

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 3x2,5W 3000K 540lm IP44 acél/fehér Ralora