Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es képvilágító lpt 21W 431lm króm IP20 GT77200 - 91365

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es képvilágító lpt 21W 431lm króm IP20 GT77200

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 24 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1980 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759913656

Sonepar cikkszám

GT77200

Gyártói cikkszám

91365

Gyártói típuskód

HAKANA 91365

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

24 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1980 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

60 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

580 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

120 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Alkalmas fényforrások számához:

4

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es képvilágító lpt 21W 431lm króm