Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 17W RGB 2100lm Capasso-C SN090144 - 96821

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 17W RGB 2100lm Capasso-C SN090144

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-6500 K

  • Rendszer teljesítmény - 20 W

  • Effektív fényáram - 2100 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759968212

Sonepar cikkszám

SN090144

Gyártói cikkszám

96821

Gyártói típuskód

96821

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Rendszer teljesítmény:

20 W

Effektív fényáram:

2100 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Külső átmérő:

340 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

70 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek - Fali LED-es lpt 17W RGB 2100lm Capasso-C