EGLO - Fali LED-es lpt. 2x2,5W IP44 Nadela SN103829 - 93438
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759934385
Sonepar cikkszám
SN103829
Gyártói cikkszám
93438
Gyártói típuskód
93438
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
rozsdamentes acél
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
220-230 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
290 mm
Szélesség:
215 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Lámpateljesítmény:
2.5-2.5 W
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
360-0 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem