Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 2x4,5W 3000K 960lm 30cm IP44 Romendo SN076577 - 94652

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 2x4,5W 3000K 960lm 30cm IP44 Romendo SN076577

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 9 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 960 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759946524

Sonepar cikkszám

SN076577

Gyártói cikkszám

94652

Gyártói típuskód

94652

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

9 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

960 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

300 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

70 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

70 mm

Fényszín:

fehér

Alkalmas fényforrások számához:

2

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 2x4,5W 3000K 960lm 30cm IP44 Romendo