EGLO - Fali LED-es lpt 2x4W E14 SN116052 - 75374
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 8 W
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116052
Gyártói cikkszám
75374
Gyártói típuskód
75374
Rendszer teljesítmény:
8 W
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
70 mm
Érintésvédelem:
I
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es lpt 2x4W E14