EGLO - Fali LED-es lpt 4,3W 500lm 3000K mattnikkel/króm Coedo SN085471 - 96445
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759964450
Sonepar cikkszám
SN085471
Gyártói cikkszám
96445
Gyártói típuskód
96445
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 4,3W 500lm 3000K mattnikkel/króm Coedo