EGLO - Fali LED-es lpt 4x3,8W 3000K 1440lm IP44 króm/műanyag Gonaro SN090138 - 94759
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 1440 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759947590
Sonepar cikkszám
SN090138
Gyártói cikkszám
94759
Gyártói típuskód
94759
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
1440 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek - Fali LED-es lpt 4x3,8W 3000K 1440lm IP44 króm/műanyag Gonaro