EGLO - Fali LED-es tükörvilágító lpt 3x2,5W 3000K 600lm feh/fényes króm TIMOTEO SN079687 - 95947
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 600 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759959470
Sonepar cikkszám
SN079687
Gyártói cikkszám
95947
Gyártói típuskód
95947
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
600 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag szett 12V 3x1,6W fehér LED, 3x39cm Stripes-Deco