Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Izzó LED-es 4W 220lm 2200K E27 ST64 SN116917 - 11521

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Izzó LED-es 4W 220lm 2200K E27 ST64 SN116917

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 2200-2200 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116917

Gyártói cikkszám

11521

Gyártói típuskód

11521

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

2200-2200 K

Izzó LED-es 4W 220lm 2200K E27 ST64