Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Izzó LED-es 5W/230V GU10 3000K szabályozható SN114162 - 11541

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Izzó LED-es 5W/230V GU10 3000K szabályozható SN114162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114162

Gyártói cikkszám

11541

Gyártói típuskód

11541

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Izzó LED-es 5W/230V GU10 3000K szabályozható