Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Izzó LED-es 9W 230V E27 3000K+RGB+távirányító SN130880 - 10107

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Izzó LED-es 9W 230V E27 3000K+RGB+távirányító SN130880

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 9-9 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130880

Gyártói cikkszám

10107

Gyártói típuskód

E27-LED-RGBW-A60

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Fényáram:

806-806 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

112 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

806 lm

Szín:

egyéb

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

78-78 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Távvezérléssel:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Izzó LED-es 9W 230V E27 3000K+RGB+távirányító