Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Izzó LED-es 9W 2700-6500K 806lm + távirányító SN128087 - 11807

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Izzó LED-es 9W 2700-6500K 806lm + távirányító SN128087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Hosszúság - 118 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Üveg / fedél kivitel - opál

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128087

Gyártói cikkszám

11807

Gyártói típuskód

11807

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

118 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

780 lm

Szín:

egyéb

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

0 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Távvezérléssel:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Izzó LED-es 9W 2700-6500K 806lm + távirányító