Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Izzó ledes 2,5W/230V G9 foglalat 4000K 2db/cs SN003255 - 11462

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 2,5W/230V G9 foglalat 4000K 2db/cs SN003255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.5-2.5 W

  • Foglalat - G9

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003255

Gyártói cikkszám

11462

Gyártói típuskód

11462 G9-LED

Lámpateljesítmény:

2.5-2.5 W

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

58 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Névleges áram:

21-21 mA

Átmérő:

20 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 4000K 2db/cs