Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Izzó ledes 3,3W/230V GU10 foglalat 3000K 2db/cs SN135570 - 11475

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 3,3W/230V GU10 foglalat 3000K 2db/cs SN135570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3.3-3.3 W

  • Fényáram - 240-240 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135570

Gyártói cikkszám

11475

Gyártói típuskód

11475

Lámpateljesítmény:

3.3-3.3 W

Fényáram:

240-240 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

54 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

240 lm

Szín:

egyéb

Teljesítményfaktor:

0.4

Névleges áram:

30-30 mA

Fényerősség:

490 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Izzó ledes 3,3W/230V GU10 foglalat 3000K 2db/cs