EGLO - Izzó ledes 4W/230V 2200K E14 borostyán gyertya forma SN116854 - 11557
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 2200-2200 K
Lámpaforma - gyertya
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116854
Gyártói cikkszám
11557
Gyártói típuskód
11557
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
2200-2200 K
Lámpaforma:
gyertya
Izzó ledes 4W/230V 2200K E14 borostyán gyertya forma