Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Izzó ledes 4W/230V E14 320 lm körte + távirányító SN120179 - 10682

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 4W/230V E14 320 lm körte + távirányító SN120179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 300-300 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120179

Gyártói cikkszám

10682

Gyártói típuskód

EGLO 10682

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

300-300 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

80 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

300 lm

Szín:

egyéb

Teljesítményfaktor:

0.4

Névleges áram:

40-40 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Izzó ledes 4W/230V E14 320 lm körte + távirányító