EGLO - Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 1700K gyertya forma SN115847 - 11698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 1700-1700 K
Lámpaforma - gyertya
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115847
Gyártói cikkszám
11698
Gyártói típuskód
11698
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
1700-1700 K
Lámpaforma:
gyertya
Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 1700K gyertya forma