EGLO - Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 2700K 350lm gyertya átlátszó SN014604 - 11496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 350-350 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759114961
Sonepar cikkszám
SN014604
Gyártói cikkszám
11496
Gyártói típuskód
11496
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
350-350 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
105 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Névleges áram:
35-35 mA
Átmérő:
35 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 4000K 2db/cs